{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 19 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 27,2 mm | |
Duljina | 110 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
prikladno za stroj | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 651240 19 | |
EAN / GTIN | 4991644359424 | |
Broj proizvođača | 14145PM-110 19MM |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola tanke stijenke, s plastičnim tuljcem 19 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
27,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.148 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
319 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.886 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
19,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 27,2 | 28,7 | 29 | 30 | 29 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
prikladno za stroj | Da | Da | Da | Da | Da |
Duljina | 110 | 38 | 38 | 78 | 78 |
Širina ključa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |