IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola tanke stijenke, s plastičnim tuljcem, širina ključa: 17mm

Artikl br.: 651240 17
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 17 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 25,2 mm
Duljina 110 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 651240 17
EAN / GTIN 4991644359417
Broj proizvođača 14145PM-110 17MM
Manufacturer Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za uporabu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.
Kada mijenjate kotače i gume, važno je da su matice ili vijci pravilno zategnuti kako bi se osigurala sigurna vožnja. Šesterokutni nasadni ključ s plastičnom čahurom može se koristiti kako bi se osiguralo da su matica ili vijak dovoljno zategnuti bez oštećenja naplataka. Nasadni ključ također je prikladan za udarne odvijače.
Plastična čahura štiti naplatke i sprječava ogrebotine ili druga oštećenja koja može prouzročiti alat. Tako možete biti sigurni da će vaše vozilo uvijek biti u najboljem stanju.
Nasadni ključ važan je dio svake auto radionice. Bez obzira na to radite li sami na automobilu ili imate profesionalca koji mijenja kotače i gume, ovaj je alat neophodan.

Prednost:

  • Mali ⌀ i savršeno usklađena ukupna duljina nasadnog ključa omogućuju rad na teško dostupnim vijcima.
  • Zaštita osjetljivih dijelova (npr. aluminijski naplatak) zaštitnim tuljcima.
  • Pozicioniranje je moguće dok odvijač radi jer se zaštitna čahura može slobodno pomicati.
  • Brzo razlikovanje nasadnih ključeva zbog različitih boja.
  • Moguća visoka opteretivost nasadnih ključeva zahvaljujući torzionoj zoni.
  • Plastični graničnik u unutrašnjosti štiti osjetljive površine matice kotača.

Upotreba:

Prije svega za montažu prilikom koje se štiti osjetljive dijelove (npr. felge od lakog metala).

Standard:

DIN 3129

Materijal:

Krom molibden čelik, fosfatiran manganom.

Napomena:

Zamjenski zaštitni tuljci br. 651242.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu