{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1.1/8 col | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 40 mm | |
Duljina | 90 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644702 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406312817 | |
Broj proizvođača | 644702 1.1/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ, dugi, 3/4 cola Izvedba u colima 1.1/8 col
na zahtjev
Na zalihi
424 dijelovi na zalihi
20,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
456 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
476 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 40 | 37,7 | 37,7 | 40 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Duljina | 90 | 44 | 44 | 52 |
Širina ključa | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |