6-kutni nastavak za nasadni ključ, dugi, 3/4 cola Izvedba u colima 1.1/2 col

Artikl br.: 644702 1.1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
392 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/4

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1.1/2 col
Izlazni Četverokut 3/4 col
⌀ na strani pogona 52 mm
Duljina 90 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 644702 1.1/2
EAN / GTIN 4062406312862
Broj proizvođača 644702 1.1/2

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Širine ključeva s točnom tolerancijom. S unutarnjim četverokutnim prihvatom s rupom i glavom za otključavanje.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu