{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/8 col | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 32,2 mm | |
Duljina | 90 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644702 7/8 | |
EAN / GTIN | 4062406312770 | |
Broj proizvođača | 644702 7/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, dugi, 3/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 7/8col
na zahtjev
Na zalihi
419 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
526 dijelovi na zalihi
7,90 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi
8,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
508 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
364 dijelovi na zalihi
4,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
342 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 32,2 mm | 30 mm | 29,9 mm | 30 mm | 29,9 mm | 32,2 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | 3/8 col | 1/2 col | 3/8 col | 1/2 col | 3/4 col |
Duljina | 90 mm | 31 mm | 41 mm | 31 mm | 41 mm | 50 mm |
Širina ključa | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |