{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1.1/8 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 37,7 mm | |
Duljina | 44 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642222 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406311636 | |
Broj proizvođača | 642222 1.1/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 1.1/8col
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi
7,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
456 dijelovi na zalihi
13,46 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
474 dijelovi na zalihi
11,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
424 dijelovi na zalihi
20,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 37,7 mm | 37,7 mm | 40 mm | 40 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 3/4 col | 3/4 col |
Duljina | 44 mm | 44 mm | 52 mm | 90 mm |
Širina ključa | 1.1/8 col | 1.1/8 col | 1.1/8 col | 1.1/8 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |