{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 50 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 66 mm | |
Duljina | 80 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644500 50 | |
EAN / GTIN | 4018754008865 | |
Broj proizvođača | 05010050 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 50 mm
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
50,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
521 dijelovi na zalihi
21,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 66 | 68 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 |
Duljina | 80 | 70 |
Širina ključa | 50 | 50 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |