{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 30 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/4 col | |
⌀ na strani pogona | 42 mm | |
Duljina | 58 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 644500 30 | |
EAN / GTIN | 4018754008773 | |
Broj proizvođača | 05010030 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola 30 mm
na zahtjev
Na zalihi
48 dijelovi na zalihi
21,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
730 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
429 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 42 | 42 | 43,3 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Duljina | 58 | 54 | 85 |
Širina ključa | 30 | 30 | 30 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |