6-kutni nastavak za nasadni ključ 3/4 cola, širina ključa: 27mm

Artikl br.: 644500 27
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 27 mm
Izlazni Četverokut 3/4 col
⌀ na strani pogona 38,5 mm
Duljina 54 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 644500 27
EAN / GTIN 4018754008742
Broj proizvođača 05010027
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Širina ključeva uske tolerancije. Unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 20 s otvorom i gumbom za deblokiranje.

Standard:

DIN 3124-S

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu