Asortiman nasadnih ključeva 3/4 cola 15-dijelni

Artikl br.: 644100
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/4
  • Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa: 32-60

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 15
Izlazni Četverokut 3/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 32-60 mm
Pakiranje Limena kutija
Duljina 575 mm
širina 220 mm
Visina 86 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 644100
EAN / GTIN 4018754080083
Broj proizvođača 96050103
Manufacturer STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Opis

Izvedba:

Pogonski/spojni dijelovi prema DIN 3122/3123, nastavci za nasadne ključeve prema DIN 3124, vanjski četverokuti prema DIN 3120-B 20 s opružnim zatikom, unutarnji četverokut prema DIN 3120-D 20 s rupom i gumbom za deblokiranje.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Opseg isporuke:

9 šesterokutnih umetaka za nasadne ključeve: Br. 644500 vel. 32; 34; 36; 38; 41; 46; 50; 55; 60
1 klizna glava: Br. 645500
1 kutni zglob: 1 kom.
2 produžetka: Br. 645400 200 i 400 mm
1 glava račne: Br. 645000
1 ručka: Br. 646200
Pohrana u: kutija od čeličnog lima

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu