{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX50 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 8,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643660 TX50 | |
EAN / GTIN | 4018754006847 | |
Broj proizvođača | 03131450 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Nastavak za nasadni ključ Torx®, 1/2 cola, dugački TX50
na zahtjev
Na zalihi
102 dijelovi na zalihi
20,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.357 dijelovi na zalihi
11,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
15,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
496 dijelovi na zalihi
8,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 | 22,5 | 23,5 | 22 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 140 | 60 | 140 | 55 |
Torx® profil | TX50 | TX50 | TX50 | TX50 |
Dimenzije profila A | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |