{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX45 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 7,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643660 TX45 | |
EAN / GTIN | 4018754006830 | |
Broj proizvođača | 03131445 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Nastavak za nasadni ključ Torx®, 1/2 cola, dugački, Torx® profil: TX45
na zahtjev
Na zalihi
108 dijelovi na zalihi
19,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.304 dijelovi na zalihi
11,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
206 dijelovi na zalihi
13,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
850 dijelovi na zalihi
7,74 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | 22,5 mm | 23,5 mm | 22 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 140 mm | 60 mm | 140 mm | 55 mm |
Torx® profil | TX45 | TX45 | TX45 | TX45 |
Dimenzije profila A | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |