{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX30 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Dimenzije profila A | 5,5 mm | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 120 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643660 TX30 | |
EAN / GTIN | 4018754006793 | |
Broj proizvođača | 03131230 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavak za nasadni ključ Torx®, 1/2 cola, dugački TX30
na zahtjev
Na zalihi
271 dijelovi na zalihi
17,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.554 dijelovi na zalihi
9,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 | 22,5 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 120 | 60 |
Torx® profil | TX30 | TX30 |
Dimenzije profila A | 5,5 | 5,5 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |