Nastavci za nasadne ključeve 1/2 cola za Torx® E14

Artikl br.: 642700 E14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
141 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Ponude

    Set s povoljnom cijenom

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx® profil E14
    Izlazni Četverokut 1/2 col
    Dimenzije profila A 12,9 mm
    ⌀ na strani pogona 16,7 mm
    Duljina 38 mm
    Profil progona Nasadni ključevi za TORX® vijke
    Materijal Chrome-Alloy-Steel
    Površina kromirana preko nikla
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 642700 E14
    EAN / GTIN 4018754007288
    Broj proizvođača 03270014

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
    Optimalna struktura vlakna zahvaljujući specijalnom postupku kovanja. Otvori ključeva uske tolerancije. Nema klizanja preko kutova vijka, zaštićene su glave vijka i matice. Kaljeno u uljnoj kupki bez zatezanja i deformiranja čime je omogućen precizan dosjed. Zaobljena završna obrada površine.

    Materijal:

    Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu