Set nastavaka za nasadne ključeve za Torx®, 1/2 cola, četverokutni 8-djelna

Artikl br.: 639508
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 8
Izlazni Četverokut 1/2 col
Duljina 227 mm
širina 131 mm
Visina 57 mm
Profil progona Nasadni ključevi za TORX® vijke; Višezubni odvijač
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 639508
EAN / GTIN 4018754261697
Broj proizvođača 96033704

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122 / 3123;
Nasadni ključevi
prema DIN 3124.
Unutarnji / vanjski četverokutni prihvati prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vanjske-Torx®-vijke s navojem M8 - M20.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Opseg isporuke:

Nastavci: 8 kom. br. 642700
vel. E10; E11; E12; E14; E16; E18; E20; E24
Pohrana u: ABS plastična kutija

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu