{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/8 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 29,7 mm | |
Duljina | 42 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642400 7/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007950 | |
Broj proizvođača | 03410044 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 7/8col
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
11,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
474 dijelovi na zalihi
9,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.126 dijelovi na zalihi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.069 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
454 dijelovi na zalihi
14,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 29,7 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm | 29,9 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 42 mm | 41 mm | 77 mm | 41 mm | 77 mm |
Površina | kromirana preko nikla | kromirano | |||
Širina ključa | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col | 7/8 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |