{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 28,2 mm | |
Duljina | 41 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642400 13/16 | |
EAN / GTIN | 4018754007943 | |
Broj proizvođača | 03410042 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
12-kutni nastavci 1/2 cola 13/16 col
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
11,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
512 dijelovi na zalihi
18,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
s AS-Drive profilom | Da | Da |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Površina | kromirana preko nikla | kromirano |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | HPQ® čelik vrhunske kvalitete |
Širina ključa | 13/16 | 13/16 |