{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3/4 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 26,2 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642400 3/4 | |
EAN / GTIN | 4018754007929 | |
Broj proizvođača | 03410040 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 1/2 cola 3/4 col
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.050 dijelovi na zalihi
17,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 26,2 | 26,5 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
s AS-Drive profilom | Da | Da |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 ;ISO 2725-1 ;DIN EN 3710 ;DIN EN 3709 ;ASME B 107.5M |
Površina | kromirana preko nikla | kromirano |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | HPQ® čelik vrhunske kvalitete |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |