{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/8 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ na strani pogona | 29,9 mm | |
Duljina | 77 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirano | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642532 7/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310547 | |
Broj proizvođača | 642532 7/8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci, dugi, 1/2 cola Izvedba u colima 7/8 col
na zahtjev
Na zalihi
1.128 dijelovi na zalihi
18,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
475 dijelovi na zalihi
9,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.071 dijelovi na zalihi
5,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
454 dijelovi na zalihi
14,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 29,9 | 29,9 | 29,9 | 29,9 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 77 | 41 | 41 | 77 |
s AS-Drive profilom | Da | |||
Širina ključa | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |