{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3/8 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 14,3 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642400 3/8 | |
EAN / GTIN | 4018754007837 | |
Broj proizvođača | 03410024 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 3/8col
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
9,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
660 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
638 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
483 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 14,3 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm | 15,4 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 38 mm | 77 mm |
Površina | kromirana preko nikla | kromirano | |||
Širina ključa | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col | 3/8 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |