{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 8 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 13 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | |
Površina | kromirana preko nikla | |
s AS-Drive profilom | Da | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642200 8 | |
EAN / GTIN | 4018754005802 | |
Broj proizvođača | 03030008 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/2 cola, širina ključa: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
140 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
564 dijelovi na zalihi
3,29 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.322 dijelovi na zalihi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.555 dijelovi na zalihi
6,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 13 mm | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ |
Duljina | 38 mm | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Standard | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 | DIN 3124 |
Površina | kromirana preko nikla | kromirano | kromirano | kromirano |
Materijal | HPQ® čelik vrhunske kvalitete | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |