{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 3/8 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 15,4 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642122 3/8 | |
EAN / GTIN | 4062406311698 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 12-kutni nastavci 1/2 cola Izvedba u colima 3/8 col
na zahtjev
Na zalihi
643 dijelovi na zalihi
3,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
665 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
484 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 38 | 38 | 77 |
Širina ključa | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |