{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/2 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 19,1 mm | |
Duljina | 38 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642122 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406311711 | |
Broj proizvođača | 642122 1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 1/2col
na zahtjev
Na zalihi
611 dijelovi na zalihi
3,86 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
604 dijelovi na zalihi
6,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.018 dijelovi na zalihi
16,85 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm | 19,1 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 38 mm | 38 mm | 77 mm | 77 mm |
Širina ključa | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |