{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1.5/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 44 mm | |
Duljina | 44 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 642122 1.5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311841 | |
Broj proizvođača | 642122 1.5/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 1.5/16col
na zahtjev
Na zalihi
683 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
682 dijelovi na zalihi
17,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
29,79 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 46 mm |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 3/4 col |
Duljina | 44 mm | 44 mm | 77 mm | 56 mm |
Širina ključa | 1.5/16 col | 1.5/16 col | 1.5/16 col | 1.5/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |