{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 22 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 10-32 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 454 mm | |
širina | 253 mm | |
Visina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637816 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260898 | |
Broj proizvođača | 96031447 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 22-dijelni 12
na zahtjev
Na zalihi
82 dijelovi na zalihi
426,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
388 dijelovi na zalihi
365,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
332 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
635 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Broj dijelova | 22 | 29 | 16 | 23 |
Visina | 64 | 61 | 62 | 62 |
Duljina | 454 | 510 | 407 | 407 |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 10-32 | 8-34 | 10-34 | 10-34 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |