{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 23 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 10-34 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 407 mm | |
širina | 227 mm | |
Visina | 62 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637818 12 | |
EAN / GTIN | 4062406230838 | |
Broj proizvođača | 637818 12 |