Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 29-dijelni 12

Artikl br.: 637912 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa: 8-34
  • Stupanj ispunjenosti ladice u G: 8×20

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 29
Izlazni Četverokut 1/2 col
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa 8-34 mm
Duljina 510 mm
širina 294 mm
Visina 61 mm
Profil progona 12-kutni-prihvat
Dimenzije širine ključa metrički
Stupanj ispunjenosti ladice u G 8×20
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637912 12
EAN / GTIN 4062406061364
Broj proizvođača 637912 12

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni dijelovi prema DIN 3122/3123;Ulošci za nasadni ključ prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokuti prema DIN 3120.
Sav alat drži se u specijalnom umetku od izdržljive oblikovane PUR pjene u kojem je siguran i uvijek pri ruci u svakom trenutku.
S 12-kutnim nastavcima za nasadni ključ br. 642129.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M6 – M22.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Opseg isporuke:

Umeci za nasadne ključeve: 23 kom. vel. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32; 34 mm
T ručka: 1 kom br. 641329 vel. 295
Produžeci: 3 kom. br. 641029 vel. 75; 125; 250
po jedan 6-kutni nasadni ključ: 1 kom. br. 641629 vel. 1/2
Račna: 1 kom. br. 640025 vel. 1/2
Pohrana u: ABS plastična kutija

Napomena:

Asortiman dodatno pruža mjesto za 4 komada spremnika za sitni inventar br. 951251 vel. 2×3/1 ili 2 kom. br. 951251 vel. 2×6/1 (nije u opsegu isporuke).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu