{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 492 mm | |
Vanjska mjera širina | 247 mm | |
Vanjska mjera visina | 66 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 485 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 230 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 54 mm | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630310 4-1 | |
EAN / GTIN | 4045197681638 | |
Broj proizvođača | 630310 4-1 |