{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 22 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-32 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 454 mm | |
širina | 253 mm | |
Visina | 64 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637816 6 | |
EAN / GTIN | 4018754260904 | |
Broj proizvođača | 96031448 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 22-dijelni, tip: 6
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
426,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.157 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.029 dijelovi na zalihi
129,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.165 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col | 1/2 col |
Broj dijelova | 22 | 23 | 12 | 16 |
Visina | 64 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |