{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 16 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa | 10-34 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 407 mm | |
širina | 227 mm | |
Visina | 62 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637718 6 | |
EAN / GTIN | 4062406230807 | |
Broj proizvođača | 637718 6 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 16-dijelni 6
na zahtjev
Na zalihi
1.260 dijelovi na zalihi
169,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.270 dijelovi na zalihi
209,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.050 dijelovi na zalihi
129,32 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Broj dijelova | 16 | 23 | 12 |
širina | 227 | 227 | 227 |
Visina | 62 | 62 | 62 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |