{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Vanjska mjera duljina | 357 mm | |
Vanjska mjera širina | 174 mm | |
Vanjska mjera visina | 47 mm | |
Unutarnja dimenzija duljina | 350 mm | |
Unutarnja dimenzija širina | 150 mm | |
Unutarnja dimenzija visina | 37 mm | |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija |
Broj artikla | 630323 3 | |
EAN / GTIN | 4062406258207 | |
Broj proizvođača | 630323 3 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Sistemska kutija, tip: 3
na zahtjev
Na zalihi
1.099 dijelovi na zalihi
9,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
945 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Vanjska mjera širina | 174 mm | 167 mm |
Vanjska mjera visina | 47 mm | 45 mm |
Vanjska mjera duljina | 357 mm | 226 mm |
Unutarnja dimenzija širina | 150 mm | 159 mm |
Unutarnja dimenzija visina | 37 mm | 36 mm |
Unutarnja dimenzija duljina | 350 mm | 220 mm |
Vrsta proizvoda | Sistemska kutija | Sistemska kutija |