Sistemska kutija 5

Artikl br.: 630323 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.215 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 507 mm
Vanjska mjera širina 227 mm
Vanjska mjera visina 62 mm
Unutarnja dimenzija duljina 500 mm
Unutarnja dimenzija širina 200 mm
Unutarnja dimenzija visina 51 mm
Vrsta proizvoda Sistemska kutija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630323 5
EAN / GTIN 4062406258726
Broj proizvođača 630323 5

Opis

Odgovara:

Asortimani br. 630038 i 638018.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu