{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX40 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 6,6 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Duljina | 43 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637539 TX40 | |
EAN / GTIN | 4062406265472 | |
Broj proizvođača | 637539 TX40 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki TX40
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
11,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | 17,5 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 43 mm | 107 mm |
Torx® profil | TX40 | TX40 |
Dimenzije profila A | 6,6 mm | 6,6 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |