Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® dugački TX40

Artikl br.: 637549 TX40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Torx® profil Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Torx® profil TX40
    Izlazni Četverokut 3/8 col
    Dimenzije profila A 6,6 mm
    ⌀ na strani pogona 17,5 mm
    Duljina 107 mm
    Profil progona Odvijači za TORX® vijke
    Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 637549 TX40
    EAN / GTIN 4062406265519
    Broj proizvođača 637549 TX40

    Opis

    Izvedba:

    Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
    Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika, sjajno brušeno.

    Materijal:

    Krom-vanadij čelik, mat kromiran.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu