{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX25 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Duljina | 107 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637549 TX25 | |
EAN / GTIN | 4062406265496 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® dugački TX25
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi
11,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
10,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,5 | 17,5 |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 107 | 43 |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Dimenzije profila A | 4,4 | 4,4 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |