{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX25 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 4,4 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Duljina | 43 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637539 TX25 | |
EAN / GTIN | 4062406265441 | |
Broj proizvođača | 637539 TX25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Nastavci za odvijače, 3/8 cola za Torx® kratki TX25
na zahtjev
Na zalihi
263 dijelovi na zalihi
10,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi
11,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | 17,5 mm |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | Odvijači za TORX® vijke |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 43 mm | 107 mm |
Torx® profil | TX25 | TX25 |
Dimenzije profila A | 4,4 mm | 4,4 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |