{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Torx® profil | TX45 | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Dimenzije profila A | 7,8 mm | |
⌀ na strani pogona | 17,5 mm | |
Duljina | 43 mm | |
Profil progona | Odvijači za TORX® vijke | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637539 TX45 | |
EAN / GTIN | 4062406265489 | |
Broj proizvođača | 637539 TX45 |