Nastavak za nasadne ključeve za svjećice za paljenje, 3/8 cola 20,8 mm

Artikl br.: 637329 20,8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
807 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 20,8 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 27,2 mm
Duljina 65 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Mehanizam pričvršćivanja za svjećice Gumeni držač
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637329 20,8
EAN / GTIN 4062406061227
Broj proizvođača 637329 20,8

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva uske tolerancije HT-Drive profila koji štiti rubove glava vijaka. Tanka stijenka omogućuje rad i na najužim mjestima.
12-kutni nastavci za nasadni ključ.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu