{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9/16 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 20,2 mm | |
Duljina | 27 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637222 9/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311230 | |
Broj proizvođača | 637222 9/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 3/8 cola Izvedba u colima 9/16 col
na zahtjev
Na zalihi
1.031 dijelovi na zalihi
4,98 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
414 dijelovi na zalihi
6,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 20,2 | 20,2 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 27 | 27 |
Širina ključa | 9/16 | 9/16 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |