{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/2 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 18,4 mm | |
Duljina | 25,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637222 1/2 | |
EAN / GTIN | 4062406311223 | |
Broj proizvođača | 637222 1/2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavci 3/8 cola Izvedba u colima 1/2 col
na zahtjev
Na zalihi
1.045 dijelovi na zalihi
4,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
466 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 18,4 | 18,4 |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 | 3/8 |
Duljina | 25,5 | 25,5 |
Širina ključa | 1/2 | 1/2 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |