{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/4 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 10,1 mm | |
Duljina | 25,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637222 1/4 | |
EAN / GTIN | 4062406311186 | |
Broj proizvođača | 637222 1/4 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 3/8 cola Izvedba u colima, širina ključa: 1/4col
na zahtjev
Na zalihi
623 dijelovi na zalihi
4,24 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
394 dijelovi na zalihi
4,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
631 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
465 dijelovi na zalihi
3,15 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
430 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 10,1 mm | 9,9 mm | 10,1 mm | 9,9 mm | 9,9 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 1/4 col | 3/8 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 25,5 mm | 24,8 mm | 25,5 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Širina ključa | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |