{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15/16 col | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
⌀ na strani pogona | 32 mm | |
Duljina | 31 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637222 15/16 | |
EAN / GTIN | 4062406311292 | |
Broj proizvođača | 637222 15/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
6-kutni nastavci 3/8 cola Izvedba u colima, širina ključa: 15/16col
na zahtjev
Na zalihi
520 dijelovi na zalihi
8,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
529 dijelovi na zalihi
8,64 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
490 dijelovi na zalihi
9,06 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
501 dijelovi na zalihi
5,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
340 dijelovi na zalihi
10,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
425 dijelovi na zalihi
19,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 34,2 mm | 34,2 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col | 1/2 col | 1/2 col | 3/4 col | 3/4 col |
Duljina | 31 mm | 31 mm | 41 mm | 41 mm | 51 mm | 90 mm |
Širina ključa | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col | 15/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |