6-kutni nastavci 3/8 cola Surface Drive 17 mm

Artikl br.: 637125 17
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.111 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
  • Izlazni Četverokut: 3/8
  • Profil 6-kutnog nasadnog ključa: Surfacedrive
  • Materijal: Krom-vanadij čelik

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 21/32 col
Širina ključa 17 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Profil 6-kutnog nasadnog ključa Surfacedrive
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 23,4 mm
Duljina 27 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637125 17
EAN / GTIN 4045197497406
Broj proizvođača 637125 17

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Surface Drive otvor ključa omogućuje čvršći dosjed i povećanu snagu djelovanja. Pritisak time djeluje izravno na površinu matica i vijaka, štite se osjetljivi rubovi. Uz pomoć Surface Drivea mogu se pritegnuti ili otpustiti i međumjere npr. u colima (A/F, BSF, BSW) i potrošeni vijci.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu