{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 17/64 col | |
Širina ključa | 7 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Profil 6-kutnog nasadnog ključa | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 10,9 mm | |
Duljina | 25,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637125 7 | |
EAN / GTIN | 4045197523907 | |
Broj proizvođača | 637125 7 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavci 3/8 cola Surface Drive, širina ključa: 7mm
na zahtjev
Na zalihi
833 dijelovi na zalihi
4,75 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
904 dijelovi na zalihi
3,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 10,9 mm | 10,9 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | 3/8 col |
Duljina | 25,5 mm | 25 mm |
Širina ključa | 7 mm | 7 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |