{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 1/2 col | |
Širina ključa | 13 mm | |
Izlazni Četverokut | 3/8 col | |
Profil 6-kutnog nasadnog ključa | Surfacedrive | |
Standard | DIN 3124 | |
⌀ na strani pogona | 18,4 mm | |
Duljina | 25,5 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ Surfacedrive | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 637125 13 | |
EAN / GTIN | 4045197497321 | |
Broj proizvođača | 637125 13 |