{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice | 3,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Debljina noža | 0,6 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631613 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406227593 | |
Broj proizvođača | 631613 3,5 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni nastavci za odvijače, 1/4 cola 3,5 mm
na zahtjev
Na zalihi
660 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
190 dijelovi na zalihi
7,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 | 12,5 |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 |
Širina oštrice | 3,5 | 3,5 |
Debljina noža | 0,6 | 0,6 |
Duljina | 25 | 36 |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |