Ravni nastavci za odvijače, 1/4 cola 4 mm

Artikl br.: 631613 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
991 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice 4 mm
Izlazni Četverokut 1/4 col
⌀ na strani pogona 12 mm
Duljina 25 mm
Debljina noža 0,8 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631613 4
EAN / GTIN 4062406235000

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.