{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice | 8 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12 mm | |
Duljina | 25 mm | |
Debljina noža | 1,2 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirani | |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631613 8 | |
EAN / GTIN | 4062406235024 | |
Broj proizvođača | 631613 8 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Ravni nastavci za odvijače, 1/4 cola, širina oštrice: 8mm
na zahtjev
Na zalihi
1.670 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
200 dijelovi na zalihi
7,63 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 12 mm | 12,5 mm |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col |
Širina oštrice | 8 mm | 8 mm |
Debljina noža | 1,2 mm | 1,2 mm |
Duljina | 25 mm | 36 mm |
Vrsta proizvoda | Nastavak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |