{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina oštrice | 3,5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 12,5 mm | |
Duljina | 36 mm | |
Debljina noža | 0,6 mm | |
Profil progona | Ravni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631609 3,5 | |
EAN / GTIN | 4062406265137 | |
Broj proizvođača | 631609 3,5 |