{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 7/16 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 15,9 mm | |
Duljina | 24,8 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631022 7/16 | |
EAN / GTIN | 4062406310745 | |
Broj proizvođača | 631022 7/16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
6-kutni nastavci 1/4 cola Izvedba u colima, širina ključa: 7/16col
na zahtjev
Na zalihi
424 dijelovi na zalihi
3,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
507 dijelovi na zalihi
4,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
585 dijelovi na zalihi
10,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 15,9 mm | 15,9 mm | 15,9 mm |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | Odvijači za TORX® vijke | 6-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | 1/4 col | 1/4 col |
Duljina | 24,8 mm | 24,8 mm | 50 mm |
Širina ključa | 7/16 col | 7/16 col | 7/16 col |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |